Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-DX10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-DX10
Visaton VS-DX10
Visaton VS-DX10
Visaton VS-DX10
Visaton VS-DX10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7007673
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     4610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
10 cm (4") 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit Polypropylenmembran und Polycarbonat-Hochtöner. Integrierte Frequenzweiche (Kondensator) für den Hochtöner. Ausgewogener Klang. Unproblematische Montage in Fahrzeugen mit 10-cm-Einbauöffnungen. Mit Montagering und Gitter Einbau auf Türverkleidungen und Heckablagen möglich.

Paarweise verpackt, inklusive Montagematerial und Schutzgitter.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Fahrzeuge
- Reisemobile
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Unterputz/auf Putz/Decke Lautsprecher
Abmessungen (BxTxH)
124 x 124 x 52 mm
Abnehmbare Schutzhaube
Ja
Lautsprecher
4
Schwingspulendurchmesser
25/14 mm mm
Schallldruckpegel
88 dB
Audio
RMS-Leistung
50 W
Musik Energie
70 W
Frequenzbereich
80 – 20000 Hz Hz
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
640 g
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Hochtöner
Ja
Tieftönerdurchmesser
100 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
4 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.