Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton BS 76 Elfenbein 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton BS 76 Elfenbein 20 W
Visaton BS 76 Elfenbein 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7007519
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     4511
EAN/GTIN:
     4007540045115
Suchbegriffe:
Elektrodynamischer Exciter
Körperschallwandler
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Körperschallwandler für die Mittel- und Hochtonwiedergabe. Die Montage (mit Schraube M5) erfolgt auf einer schwingfähigen Fläche, die dadurch direkt zum Schwingen angeregt wird. Ein geschlossenes Gehäuse ist nicht notwendig.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Unterputz/auf Putz/Decke Lautsprecher
Abmessungen (BxTxH)
76.5 x 76.5 x 31 mm
Lautsprecher
1
Kompatibilität
IP 66
Audio
RMS-Leistung
20 W
Musik Energie
30 W
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
410 g
Kabellänge
3 m
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Treiberdurchmesser Mitteltöner
76.5 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3 Zoll
Leistungen
Produktfarbe
Elfenbein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.