Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aavara AR210 TV-Halterung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aavara AR210 TV-Halterung Grau
Aavara AR210 TV-Halterung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7007511
Hersteller:
     Aavara
Herst.-Nr.:
     AR210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
115 x 192 x 445 mm
Projektionsflächenkapazität
15 - 24 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1370 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
12000 kg
Befestigungstyp
Wand
Ergonomie
Swivel Winkel
-20 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.