Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Premium Schwarz Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Premium Schwarz Akku
Hama Premium Schwarz Akku
Hama Premium Schwarz Akku
Hama Premium Schwarz Akku
Hama Premium Schwarz Akku
Hama Premium Schwarz Akku
Hama Premium Schwarz Akku
Hama Premium Schwarz Akku
Hama Premium Schwarz Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69962978
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186380
EAN/GTIN:
     4047443416995
Suchbegriffe:
Barometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
zur digitalen Wetterbeobachtung über ein farbenfrohes Display mit Funkuhr

Thermometer:
- Anzeige von Innen- und Außentemperatur
- Trendanzeige
- max./min. Datenspeicher der Temperatur
- umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit

Barometer:
- Luftdruckverlauf der letzten 24 Stunden (Balkenanzeige)

Hygrometer:
- max./min. Datenspeicher der Luftfeuchtigkeit

Uhr-/Kalender-/Weckfunktion:
- Uhrzeit umschaltbar 12/24-h-Format
- Datumsanzeige (Wochentag, Tag, Monat)
- Wochentagsanzeige (6 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch)
- Alarmfunktion und Schlummerfunktion
- ansprechendes, farbenfrohes Display als Blickfang in jedem Raum
- Symbol informiert bei niedriger Batteriekapazität von Station und Außensensor (Station nur bei Batteriebetrieb)
- Montagemöglichkeit an der Wand oder zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Verpackungsdaten
Außenfühler
Ja
Anzahl der Außensensoren
1
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Akku-/Batterietyp
AA Mignon
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
130 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Messfunktionen
Innen-Luftdruck, Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Barometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterbericht
Ja
Messfunktionenalarm
Ja
Barometer Messrange
600 - 1100 kPa
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H)
20 - 95 %
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
20 - 95 %
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
0 - 50 °C
32 - 122 °F
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-20 - 60 °C
Wandmontage
Ja
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
DCF Radiouhr
Ja
Mondphasen
Ja
Außensensoren Range
60 m
Wecker
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Wochentags-Anzeige
Ja
Anzahl der Anzeigesprachen der Wochentage
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.