Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGRO 9908.68.45 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGRO 9908.68.45 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
AGRO 9908.68.45 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69871463
Hersteller:
     AGRO
Herst.-Nr.:
     9908.68.45
EAN/GTIN:
     7611614258454
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
UP-Abzweigdosen für KRF- und KRFG-Rohre
Die UP-Abzweigdosen sind mit einer Vielzahl von ausbrechbaren Kombieinführungen versehen. Sie eigenen sich für die Verrohrung mit KRF- und KRFG-Rohren gleichermassen. Der Elektriker kann die Rohre einfach und schnell in die Dose einführen oder durchschlaufen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Oberflächentyp
Matte
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
115 mm
Dicke
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.