Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kult X 61.3022.2134 Mixer 1,2 l Tischplatten-Mixer 900 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kult X 61.3022.2134 Mixer 1,2 l Tischplatten-Mixer 900 W Edelstahl
WMF Kult X 61.3022.2134 Mixer 1,2 l Tischplatten-Mixer 900 W Edelstahl
WMF Kult X 61.3022.2134 Mixer 1,2 l Tischplatten-Mixer 900 W Edelstahl
WMF Kult X 61.3022.2134 Mixer 1,2 l Tischplatten-Mixer 900 W Edelstahl
WMF Kult X 61.3022.2134 Mixer 1,2 l Tischplatten-Mixer 900 W Edelstahl
WMF Kult X 61.3022.2134 Mixer 1,2 l Tischplatten-Mixer 900 W Edelstahl
WMF Kult X 61.3022.2134 Mixer 1,2 l Tischplatten-Mixer 900 W Edelstahl
WMF Kult X 61.3022.2134 Mixer 1,2 l Tischplatten-Mixer 900 W Edelstahl
WMF Kult X 61.3022.2134 Mixer 1,2 l Tischplatten-Mixer 900 W Edelstahl
WMF Kult X 61.3022.2134 Mixer 1,2 l Tischplatten-Mixer 900 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69683464
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     61.3022.2134
EAN/GTIN:
     4211129130363
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer wmf
standmixer
Ab jetzt steht Vielfalt auf dem Speiseplan. Denn der WMF KULT X Multifunktionsmixer ist ein leistungsstarker Alleskönner, der mit 900 Watt und zwei Geschwindigkeitsstufen von der harten Nuss bis zum sanften Pfirsich einfach alles zerkleinert, hackt, mahlt, mixt, rührt, zerreibt, püriert – und dabei immer gut aussieht. Möglich macht es das im Paket enthaltene umfangreiche Zubehör: Die Flachklinge oder die 6-flügelige Kreuzklinge sorgen für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Und mit den vier Mixbehältern und zwei auslaufsicheren Trinkdeckeln können Smoothies, Shakes & Co. ganz bequem daheim oder unterwegs genossen werden.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3900 g
Material
Material Mixerschüssel
Kunststoff
Gehäusematerial
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
1.2 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
25000 RPM
Geschwindigkeitskontrollart
Schritt
Steuerung
Tasten
Gefäß
Ja
Zerkleinerer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
392 mm
Gewicht
3300 g
Energie
Leistung
900 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.