Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi AW24-G300 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 10000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digi AW24-G300 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 10000 Mbit/s Schwarz
Digi AW24-G300 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 10000 Mbit/s Schwarz
Digi AW24-G300 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 10000 Mbit/s Schwarz
Digi AW24-G300 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 10000 Mbit/s Schwarz
Digi AW24-G300 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 10000 Mbit/s Schwarz
Digi AW24-G300 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 10000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69598661
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     AW24-G300
EAN/GTIN:
     663072964818
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
28
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
24
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Kompatible Speicherkarten
MMC
Gewicht und Abmessungen
Breite
450.85 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
4700 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC Part 15 Class B, AS/NZS CISPR 22, EN55024, EN55032
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
157.7 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
3 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.448,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.620,86*
€ 3.118,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.599,17*
€ 3.093,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.522,88*
€ 3.002,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.476,80*
€ 2.947,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.448,52*
€ 2.913,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
E10GSFPLR
ab € 78,47*
Zubehör
Intel
E10GSFPSR
ab € 38,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.