Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 107930 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 107930 Laptop-Ersatzteil Akku
AGI 107930 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69592073
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     107930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
MEDION
Kompatibilität
MD76254
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6600 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.