Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton SL 87 XA Lautsprecher Silber Kabelgebunden 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton SL 87 XA Lautsprecher Silber Kabelgebunden 20 W
Visaton SL 87 XA Lautsprecher Silber Kabelgebunden 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6957005
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2096
EAN/GTIN:
     4007540020969
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Wasserfester 8 cm (3,3") Breitbandlautsprecher mit transparenter Kunststoffmembran und Gummidichtring. Sehr hoher Kennschalldruckpegel. Optimiert für Sprach- und Signalwiedergabe.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte
- Außenbeschallungen
- Alarmanlagen

Eigenschaften:
- UV-beständig
- wetterfest
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
GRILLE FR 87
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Schallldruckpegel
94 dB
Audio
RMS-Leistung
20 W
Musik Energie
30 W
Frequenzbereich
350 - 5800 Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
85.5 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
85.5 mm
Gewicht
380 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3.3 "
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Nutzung
Universal
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.