Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FR 9.15 Unterputz/auf Putz/Decke Lautsprecher 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton FR 9.15 Unterputz/auf Putz/Decke Lautsprecher 15 W
Visaton FR 9.15 Unterputz/auf Putz/Decke Lautsprecher 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6955090
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2054
EAN/GTIN:
     4007540020549
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Ovaler Breitbandlautsprecher (9 x 15 cm). Ausgeglichener Frequenzgang, deshalb für Sprach- und Musikwiedergabe z.B. in Fahrzeugen besonders gut geeignet. Geringe Einbautiefe.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Straßen- und Schienenfahrzeuge (z.B. Wohnmobile, Straßenbahnen etc.)

Eigenschaften:
- Feuchtigkeitsimprägnierte Membran
- Metallausführung



Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
277 g
Merkmale
Typ
Unterputz/auf Putz/Decke Lautsprecher
RMS-Leistung
15 W
Musik Energie
30 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
75 – 16000 Hz Hz
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.