Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-WS17E/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-WS17E/8
Visaton VS-WS17E/8
Visaton VS-WS17E/8
Visaton VS-WS17E/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6950322
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1055
EAN/GTIN:
     4007540010557
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Tieftöner
17 cm (6,5") HiFi-Tieftöner mit beschichteter Papiermembran, elastischer Gummisicke und inverser Staubschutzkalotte. Durch ausgeglichenen Frequenzgang auch als Tiefmitteltöner in 4-Wege-Boxen einsetzbar. Wegen der speziellen Korbform besonders als Ersatzbestückung für viele HiFi-Fertigboxen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schallldruckpegel
88 dB
Audio
RMS-Leistung
60 W
Musik Energie
90 W
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
970 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechermembranmaterial
Papier
Tieftönerdurchmesser
170 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
6.5 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.