Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SP30832-5-SLIM Audio-Kabel 5 m 3.5mm 2 x RCA Blau, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks SP30832-5-SLIM Audio-Kabel 5 m 3.5mm 2 x RCA Blau, Chrom
shiverpeaks SP30832-5-SLIM Audio-Kabel 5 m 3.5mm 2 x RCA Blau, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69483983
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP30832-5-SLIM
EAN/GTIN:
     4017538072665
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
PROFESSIONAL Verchromter Metall-Klinkenstecker 3,5 mm und 2 verchromte Metall-Cinchstecker, vergoldete Kontakte, SLIM LINE - 5,00m · Anschlüsse: Klinkenstecker 3,5mm - 2x Cinchstecker · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: chrom · Farbe Kabel: blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Chrom
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.