| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-69466647 Herst.-Nr.: SP80098-20 EAN/GTIN: 4017538073587 |
| |
|
| | |
| PROFESSIONAL SAT-Anschlußkabel, verchromter Metall-F-Stecker auf verchromte Metall-F-Stecker, Mantelstromfilter, verg. Kontakte RG59U, BZT, CE, 20,0m
· Anschlüsse: F-Stecker - F-Stecker · Schirmung: Folie+Geflecht · Adern Material: Kupfer verzinnt · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: Chrom · Farbe Kabel: Blau Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 20 m | | Anschluss 1 | F | | Anschluss 2 | F | | Kabeltyp | RG-59/U | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Produktfarbe | Blau | | Leitermaterial | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |