Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmeister SO-37330 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmeister SO-37330 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Kabelmeister SO-37330 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69466305
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-37330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
10" Steckdosenleiste von Kabelmeister® mit vier Schutzkontakt-Anschlüssen zum Einbau in 10" Netzwerk-, Server- oder Wandschränke.

Schalter: die Steckdosenleiste besitzt einen beleuchteten Ein-/Aus-Schalter

Kinderschutz: Kinder haben im Bereich eines Server- oder Netzwerkschrankes natürlich nichts zu suchen! Diese Steckdosenleiste kann selbstverständlich auch im Haushalt und vielen anderen Bereichen verwendet werden. Deshalb wurde Sie mit einem Kinderschutz ausgestattet, damit keine Gegenstände in den stromführenden Kreis gesteckt werden können.

Qualität: vergossenes Aluminium U-Profil für das Gehäuse mit Aluminium-Haltebügel. Steckdoseneinsätze aus hochwertigem, bruchfestem Kunststoff.

Abmessungen:

- Länge: 265 mm
- Höhe: 45 mm (1HE)
- Tiefe: 45 mm
- Abstand zwischen den Montagebügeln: 240 mm +/- 10 mm (10")
- Kabellänge: 1,8m
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximale Eingangsleistung
2500 W
Stromstärke (maximal)
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Sicherheitsverschluss
Ja
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.