Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauknecht BSBO 3O23 PF X Spülmaschine Halb integriert 10 Maßgedecke E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauknecht BSBO 3O23 PF X Spülmaschine Halb integriert 10 Maßgedecke E
Bauknecht BSBO 3O23 PF X Spülmaschine Halb integriert 10 Maßgedecke E
Bauknecht BSBO 3O23 PF X Spülmaschine Halb integriert 10 Maßgedecke E
Bauknecht BSBO 3O23 PF X Spülmaschine Halb integriert 10 Maßgedecke E
Bauknecht BSBO 3O23 PF X Spülmaschine Halb integriert 10 Maßgedecke E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69445449
Hersteller:
     Bauknecht
Herst.-Nr.:
     BSBO 3O23 PF X
EAN/GTIN:
     4011577855067
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Die Vorteile dieses teilintegrierten Geschirrspülers von Bauknecht im Überblick: Kompakte Grösse mit besonders viel Platz in der Maschine – und in der Küche. Edelstahl. Innovative Technik sorgt für ein geringes Geräuschlevel. Eine Startzeitvorwahl ermöglicht es Ihnen den Waschgang jederzeit, ob Tag oder Nacht, zu starten. PowerClean. Kein Vorspülen von stark verschmutzten Teilen. MultiZone-Reinigungsfunktion um die Sprühkraft gezielt auf den oberen oder den unteren Spülkorb konzentrieren. Halbe Beladung: In diesem Spülprogramm kann eine kleinere Menge an Geschirr in kürzerer Zeit mit weniger Energieaufwand und Wasserverbrauch gespült werden. Beste Spülergebnisse dank Sensor+. Sensoren messen den Verschmutzungsgrad des Wassers und passen die Temperatur während des Spülgangs automatisch an – für bis zu 30 % weniger Wasser-, Zeit- und Energieverbrauch.

BESTECKSCHUBLADE
In dieser dritten Schublade finden auch längere Besteckteile ideal Platz. Ihr Vorteil: Kein Besteckkorb mehr im Unterkorb und dadurch mehr Platz.

POWERCLEAN
Kein Vorspülen von stark verschmutzten Teilen.
Dank der zusätzlichen Hochdruckdüsen im hinteren Teil des Geschirrspülers werden selbst stark verschmutzte Teile wie verkrustete Auflaufformen einwandfrei sauber - ganz ohne Vorspülen. Töpfe und Pfannen mit platzsparend mit der Öffnung nach hinten in den Geschirrspüler geräumt - das schafft Platz für ein Gedeck mehr und ermöglicht, dass in einem Spülgang sämtliche Geschirrteile optimal gereinigt werden, also auch Ihre Teller, Gläser und das Besteck. Und das ohne zusätzliche Energieaufwand.

INTUITIVES INNENRAUMKONZEPT
Dank der intuitiven Inneraumlösung und optimalen Raummanagement haben Sie noch mehr Platz für Ihr Geschirr.

GLAS PROGRAMM
Perfekte Ergebnisse.
Dank des Glas-Programms werden leichte Verschmutzungen von Ihren Gläsern und Tassen im Oberkorb perfekt entfernt.

EXTREM LEISE
Superleises Spülen.
Dank der SuperSilent-Technologie profitieren Sie von optimalen Spülergebnissen bei niedrigem Geräuschpegel. Das schafft extra Wohnatmosphäre.

STARTVERZÖGERUNG
Einfach flexibel.
Dank der Startverzögerungs-Funktion können Sie Ihren Geschirrspüler so einstellen, dass der das Programm dann beginnt, wenn es am besten für Sie ist. Das spart Zeit und Energie.

OPTIMALES PLATZMANAGEMENT
Dank des innovativen Designs des Innenraums profitieren Sie von besonders viel Stauraum.
Die Suche nach Platz in Ihrem Geschirrspüler gehört damit der Vergangenheit an.

SENSOR+
Immer gründlich und sparsam.
Dank der Sensor+ Funktion sparen Sie bis zu 30 % Zeit, Wasser und Energie. Ein Sensor nahe des selbstreinigenden Hygiene-Filters erkennt den Verschmutzungsgrad des Wassers und passt den Verbrauch und die Temperatur automatisch an.

EXPRESS
Blitzschnell blitzsauber.
Dank der Express-Funktion profitieren Sie von einer hohen Spülleistung in kürzester Zeit.

9 LITER
Gute Ergebnisse beim Wasserverbrauch.
Dank dieser innovativen Technologie profitieren Sie von einem optimalen Spülergebnis bei einem Verbrauch von nur 9 Litern Wasser pro Spülgang.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
76 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.75 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
555 mm
Höhe
820 mm
Einbauraum Breite
4505 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
820 mm
Einbauraum Höhe (max)
900 mm
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
10 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
8
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
43 dB
Geschirrspülprogramme
Öko 50 °C, Glas/Filigran, Hygiene, Nacht, Normal, Vorspülen, Leise
Temperatur (max)
65 °C
Zykluszeit
240 min
Trocknungssystem
Statisch
Anzahl der Temperatureinstellungen
4
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Extratrocken
Ja
Glasschutz
Ja
Selbstreinigend
Ja
Design
Geräteplatzierung
Halb integriert
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.3 m
Verstellbare Körbe
höher
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Schublade
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Alarm
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,86*
€ 630,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,90*
€ 628,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,90*
€ 594,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,97*
€ 564,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,86*
€ 502,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.