| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-69286936 Herst.-Nr.: LPS230 EAN/GTIN: 4052792049541 |
| |
|
| | |
| LogiLink’s 3-fach Euro-Steckdosenleiste ist durch ihre schlanke Bauweise besonders raumsparend und passt z.B. neben oder hinter Schränken. Sogar dort, wo die üblichen Steckdosenleiste nicht genügend Platz finden. Bis zu drei elektrische Verbraucher mit Euro-Stecker können gleichzeitig angeschlossen werden. Die Buchsen verfügen über eine Kindersicherung und es gibt einen beleuchteten Schalter zum Ein- und Ausschalten der Steckdosenleiste. Die Kabellänge beträgt 1,5m. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 250 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Maximale Eingangsleistung | 1700 W | | Stromstärke (maximal) | 7.5 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 3 AC-Ausgänge | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Ein-/Ausschalter | Ja | | AC-Steckertypen | C7-Koppler | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Anzeigelicht | Ja | | Produktfarbe | Weiß | | Kindersicherung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |