Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsonite 123675-1041 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsonite 123675-1041 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Samsonite 123675-1041 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Samsonite 123675-1041 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Samsonite 123675-1041 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Samsonite 123675-1041 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Samsonite 123675-1041 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Samsonite 123675-1041 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Samsonite 123675-1041 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Samsonite 123675-1041 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Samsonite 123675-1041 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Samsonite 123675-1041 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Samsonite 123675-1041 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Samsonite 123675-1041 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69138557
Hersteller:
     Samsonite
Herst.-Nr.:
     123675-1041
EAN/GTIN:
     5414847972058
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Essentielles Design, leicht und smart sind die Attribute, die Vectura Evo definieren. Vectura
Evo ist die ultimative Weiterentwicklung einer der erfolgreichsten Samsonite-Kollektionen zu
einem erschwinglichen Preis. Sie bietet ein formales und zeitgemäß leichtes Design mit
topaktueller Funktionalität und Organisation, wie z. B. der neue, integrierte USB-Port.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Material
Polyester, Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
2
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
2800 g
Volumen (l)
27.5 l
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, samsonite laptoptrolley 17", notebookkoffer trolley, trolley schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.