Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 30 Permanent-Marker Rot Rundspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 30 Permanent-Marker Rot Rundspitze
Edding 30 Permanent-Marker Rot Rundspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6841677
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-30002
EAN/GTIN:
     4004764440672
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
edding permanentmarker 1,5-3mm rot ...
Nachfüllbarer Permanentmarker speziell für Papier und Pappe, aber auch zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff geeignet. Permanente, geruchsneutrale, sehr farbintensive Pigmenttinte auf Wasserbasis, wisch- und wasserfest, extrem lichtbeständig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Typ der Spitze
Rundspitze
Gehäusematerial
Kunststoff
Punkttyp
Multi
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Wasserfest
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Glas, Metall, Papier, Kunststoff
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
Weitere Suchbegriffe: permanent marker, permanent marker rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Pakete (ab € 2,076* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.