Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SFK 999-02 Koaxialkabel 10 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SFK 999-02 Koaxialkabel 10 m Weiß
Axing SFK 999-02 Koaxialkabel 10 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6810954
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SFK99902
EAN/GTIN:
     7611682000108
Suchbegriffe:
F-Stecker
Flachkabel
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
Flachkabel mit 3 mm Dicke
- zum einfachen Verlegen unter einem Teppich oder unter Parkett- oder Laminatboden
- extra flexibel, zur Durchführung am Fenster- oder Türrahmen
- F-Stecker vergoldet
- mit einer Wasserschutztülle zum Außenanschluss direkt am LNB
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.