Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi 232699 Tiefkühltruhe Freistehend 420 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi 232699 Tiefkühltruhe Freistehend 420 l Edelstahl
Hendi 232699 Tiefkühltruhe Freistehend 420 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67494233
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     232699
EAN/GTIN:
     8711369232699
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Kältemittelart
R290
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
420 l
Klimaklasse
SN-T
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Thermostat
Ja
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
1859 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.248,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,92*
€ 1.694,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,78*
€ 1.676,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,40*
€ 1.597,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,28*
€ 1.546,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,50*
€ 1.485,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.