Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi 233399 Tiefkühltruhe Freistehend 390 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi 233399 Tiefkühltruhe Freistehend 390 l Edelstahl
Hendi 233399 Tiefkühltruhe Freistehend 390 l Edelstahl
Hendi 233399 Tiefkühltruhe Freistehend 390 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67494221
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233399
EAN/GTIN:
     8711369233399
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Kältemittelart
R600a
Gehäusematerial
Edelstahl
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
390 l
Klimaklasse
SN-ST
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Thermostat
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
81000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.091,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,72*
€ 1.500,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,98*
€ 1.486,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,75*
€ 1.415,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,63*
€ 1.366,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,45*
€ 1.298,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.