Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi 233351 Tiefkühltruhe Freistehend 220 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi 233351 Tiefkühltruhe Freistehend 220 l Edelstahl
Hendi 233351 Tiefkühltruhe Freistehend 220 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67494217
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233351
EAN/GTIN:
     8711369233351
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Kältemittelart
R600a
Gehäusematerial
Edelstahl
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
220 l
Klimaklasse
SN-ST
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Thermostat
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
71000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 918,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,22*
€ 1.227,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,12*
€ 1.209,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,58*
€ 1.140,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,88*
€ 1.113,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,56*
€ 1.093,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.