Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 20574 Audio-Kabel 4 m RCA 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 20574 Audio-Kabel 4 m RCA 2 x RCA Schwarz
OEHLBACH 20574 Audio-Kabel 4 m RCA 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6726152
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     20574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Hochwertiges Y-Cinchkabel für den optimalen Anschluss eines Aktiv-Subwoofers mit Stereo-Eingang (2 x Cinch) an einen AV-Receiver mit Mono-Ausgang (1 x Cinch). Der koaxiale Aufbau und versilberte Innenleiter gewährleisten beste Signalübertragung im Tieftonbereich. Konfektioniert mit kontaktsicheren 24 kt. vergoldeten Cinchsteckern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.