Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89983 Kabeladapter SMA Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89983 Kabeladapter SMA Nickel
DeLOCK 89983 Kabeladapter SMA Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67125791
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89983
EAN/GTIN:
     4043619899838
Suchbegriffe:
Antennenadapter
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Nickel
Gehäusematerial
Messing
Impedanz
50 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 2
SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.7 mm
Tiefe
21 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.