Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 36062291 Ausstechform Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 36062291 Ausstechform Edelstahl
Westmark 36062291 Ausstechform Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67078096
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     36062291
EAN/GTIN:
     4004094360619
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
22 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.