Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco 29462.10 Sammelmappe Papier Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elco 29462.10 Sammelmappe Papier Weiß
Elco 29462.10 Sammelmappe Papier Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67064370
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     29462.10
EAN/GTIN:
     7611722019961
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Zeigetasche, Papier, für A5, A4 und bis 220 x 310 mm, 120g/m2, weiss
Zeigetasche Elco Ordo vista. Dokumentenhülle mit Fenster in Grösse 180 x 180 mm, mit Linienaufdruck, mit Seitenöffnung oben rechts. Ohne Verschluss. Papierqualität: 120 g/m2. Verwendung für Papierformate: A5,A4 und bis 220 x 310mm. Grösse (B x H): 234 x 310 mm. Garantie 5 Jahre. Farbe: weiss. Inhalt: Box mit 100 Stück. FSC.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,85*
€ 67,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,97*
€ 66,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,10*
€ 64,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,15*
€ 62,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,67*
€ 57,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,80*
€ 52,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,00*
€ 45,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.