| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-6697137 Herst.-Nr.: ASI200 EAN/GTIN: 5035048269497 |
| |
|
| | |
| - Leistungsstarker 120PSI / 8.27 bar Kompressor für vielfältige Anwendungen
- Mit 12V-Anschluß für den Zigaretten-Anzünder, ideal für unterwegs - Leicht ablesbares Digital-Display mit Automatik-Abschaltung bei Erreichen des voreingestellten Drucks - keine Gefahr des Überpumpens - Durch das beleuchtetete Display und die LED Arbeitsleuchte auch unterwegs und bei Nacht einfach anzuwenden - Kabel und Schlauch sind am Gerät untergebracht - Zubehör ist sicher am Gerät verstaut - so ist alles vorhanden, wenn es benötigt wird - Kompakte Bauweise für platzsparende Unterbringung im Kofferraum, in Schränken, auf Regalen, ...
Weitere Informationen: Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | Energie | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Arbeitsspannung | 12 V | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Geeignet für | Auto | | Integrierter Strahler | Ja | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3.1 m | Leistungen | Maximaler Betriebsdruck | 8.27 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |