Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC SA620 2.5" 480 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar DC SA620 2.5" 480 GB Serial ATA III MLC
Western Digital Ultrastar DC SA620 2.5" 480 GB Serial ATA III MLC
Western Digital Ultrastar DC SA620 2.5" 480 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66716661
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS1791
EAN/GTIN:
     5415247240150
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (lesen)
2.6 W
Energieverbrauch (schreiben)
3.8 W
Energieverbrauch (idle)
1.6 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
512 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
445 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
76000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
16000 IOPS
Schreib-Latenzzeit
66 µs
Lithographie
15 nm
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^10 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lebensdauerbewertung (für 3 Jahre)
1 GB/Tag
Lebensdauerbewertung (für 5 Jahre)
0.6 GB/Tag
TBW-Bewertung
526
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7.17 mm
Gewicht
89.9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,11*
€ 202,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.