Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design BP030S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design BP030S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber
Walther Design BP030S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66680977
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     BP030S
EAN/GTIN:
     4004122133253
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
walther design bilderrahmen holz
Holzrahmen Peppers, rechtechteckiges Holzprofil mit matter Oberfläche (Ausnahme Farbe gold und silber) in diversen Formaten und Farben.Leiste: schmales Blockprofil, Schrägschnittpassepartout geeignet Farben matt: schwarz, grau, eiche, kiefer, nussbaum, buche, mahagoni, polarweiss
Farben foliert/glänzend: gold, silber
Glas: Klarglas, gewaschen Einleger: weiss, angestanzt Rückwand: MDF, bis 20x30 cm mit Aufsteller Aufhängung: bis 20x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 30x40 cm zwei Jumbo-Aufhänger Verschluss: V-Drehklammer Verpackung: Folie, geschrumpft, ab 20x30 cm Kartonschutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Höhe
320 mm
Dicke
15 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Holz
Produktfarbe
Silber
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.