Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design KV338R Bilderrahmen Rot Multi-Bilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design KV338R Bilderrahmen Rot Multi-Bilderrahmen
Walther Design KV338R Bilderrahmen Rot Multi-Bilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66680887
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     KV338R
EAN/GTIN:
     4004122214921
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff rot
bilderrahmen kunststoff
NEW LIFESTYLE PROFIL KV rechteckiges Kunststoffprofil leicht abgerundet mit folierter Oberfläche in diversen Formaten und Farben Leiste: Blockprofil in zwei Größen - Wechsel ab 30x45 cm, Schrägschnittpassepartout geeignet Farben: schwarz, stahl, gold, gelb, bronze, grün, blau, rot, silber, weiss, taupe Glas: gewaschenes Klarglas Einleger: Schrägschnittpassepartout, weiss, mit 3 Ausschnitten Rückwand: Hartfaser, bis 18x24 cm mit Aufsteller Aufhängung: bis 20x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 30x40 cm zwei Jumbo-Aufhänger Verschluss: Drehklammer Verpackung: Folie, geschrumpft, ab 20x30 cm Kartonschutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
515 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Typ
Multi-Bilderrahmen
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
3
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.