Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design RB520A Transparent Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design RB520A Transparent Einzelbilderrahmen
Walther Design RB520A Transparent Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66680729
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     4004122542246
EAN/GTIN:
     4004122542246
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
Rahmenlose Bildhalter Antireflexglas Rahmenlose Bildhalter mit Antireflexglas. Glas: Antireflexglas mit geschliffenen Kanten, gewaschen Einleger: weiss, angestanzt Rückwand: Hartfaser Aufhängung: Ösen mit Clipverschluß für Hoch- und Querformat-Aufhängung, ab 30x40cm 2 Jumbo-Aufhänger Verschluss: Clip-Verschluß Verpackung: Karton-Vollverpackung mit Folie, geschrumpft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
200 mm
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Typ
Einzelbilderrahmen
Platzierungsoptionen
Wand
Abbildung Größe
10 x 15 cm
Form
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.