Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design EN030C Cremefarben Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design EN030C Cremefarben Einzelbilderrahmen
Walther Design EN030C Cremefarben Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66680133
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     4004122280377
EAN/GTIN:
     4004122280377
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Bilderrahmen Bohemianmittelbreites, nach innen abfallendes Profil mit aufgesetzter, silberner Außenkante, in verschiedenen Formaten und Farben Leiste: mittelbreites Profil Farben: schwarz, creme, grau, buche, nussbaum
Glas: gewaschenes Klarglas Passepartout: hellgrau, angestanzt Rückwand: MDF, bis 20x30 cm mit Aufsteller Aufhängung: Ösen für Hoch- und Querformataufhängung Verschluss: Flexpins Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
325 mm
Dicke
20 mm
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Cremefarben
Typ
Einzelbilderrahmen
Platzierungsoptionen
Wand
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.