Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design KV426W Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design KV426W Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Walther Design KV426W Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66679838
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     KV426W
EAN/GTIN:
     4004122209934
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff weiß a2
bilderrahmen kunststoff weiß
NEW LIFESTYLE PROFIL KV rechteckiges Kunststoffprofil leicht abgerundet mit folierter Oberfläche in diversen Formaten und Farben Leiste: Blockprofil in zwei Größen - Wechsel ab 30x45 cm, Schrägschnittpassepartout geeignet Farben: schwarz, stahl, gold, gelb, bronze, grün, blau, rot, silber, weiss, taupe Glas: gewaschenes Klarglas Einleger: hellgrau, angestanzt Rückwand: Hartfaser, bis 18x24 cm mit Aufsteller Aufhängung: bis 20x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 30x40 cm zwei Jumbo-Aufhänger Verschluss: Drehklammer Verpackung: Folie, geschrumpft, ab 20x30 cm Kartonschutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
604 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
42 x 59.4 cm
Form
Rechteckig
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.