Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design KP060W Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design KP060W Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Walther Design KP060W Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66679099
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     KP060W
EAN/GTIN:
     4004122195244
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff weiß
bilderrahmen kunststoff
TRENDSTYLE PROFIL KP halbrundes Kunststoffprofil mit folierter Oberfläche in diversen Formaten und FarbenLeiste: Kunststoff-Halbrundprofil,Schrägschnittpassepartout geeignetFarben: grün, schwarz, champagner, stahl, silber/schwarz, gold, türkis, bronze, indigoblau, rot, silber, anthrazit/schwarz, weiss Glas: Klarglas, gewaschenEinleger: hellgrau, angestanzt Rückwand: Hartfaser, bis 20x30 cm mit AufstellerAufhängung: bis 24x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 28x35 cm 2 Jumbo-Aufhänger, ab 60x80 cm 4 Jumbo-AufhängerVerschluss-System: Drehklammer-VerschlussVerpackung: Folie, geschrumpft, ab 20x30 cm Karton- Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
528 mm
Höhe
626 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
40 x 50 cm
Form
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.