Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design KP070S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design KP070S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber
Walther Design KP070S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66678910
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     KP070S
EAN/GTIN:
     4004122186730
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff silber
bilderrahmen kunststoff
TRENDSTYLE PROFIL KP halbrundes Kunststoffprofil mit folierter Oberfläche in diversen Formaten und FarbenLeiste: Kunststoff-Halbrundprofil,Schrägschnittpassepartout geeignetFarben: grün, schwarz, champagner, stahl, silber/schwarz, gold, türkis, bronze, indigoblau, rot, silber, anthrazit/schwarz, weiss Glas: Klarglas, gewaschenEinleger: hellgrau, angestanzt Rückwand: Hartfaser, bis 20x30 cm mit AufstellerAufhängung: bis 24x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 28x35 cm 2 Jumbo-Aufhänger, ab 60x80 cm 4 Jumbo-AufhängerVerschluss-System: Drehklammer-VerschlussVerpackung: Folie, geschrumpft, ab 20x30 cm Karton- Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
528 mm
Höhe
727 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Silber
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
40 x 60 cm
Form
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.