Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B CORNELLO Tasse Grau Kaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B CORNELLO Tasse Grau Kaffee
Flirt by R&B CORNELLO Tasse Grau Kaffee
Flirt by R&B CORNELLO Tasse Grau Kaffee
Flirt by R&B CORNELLO Tasse Grau Kaffee
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66670741
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     531.053
EAN/GTIN:
     4006344531053
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.25 l
Produktfarbe
Grau
Material
Porzellan
Zweck
Kaffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,90*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
557732
€ 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.