| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-66666845 Herst.-Nr.: 0010118812 EAN/GTIN: 4006341715869 |
| |
|
| | |
| - 4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen
- Leitung H05VV-F 3G1,5 - Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44 - 230 V~, max. 3000 W - Mit Kinderschutz - Mit Gummi-Schutzkontaktstecker - Ständer aus lackiertem Stahlrohr - Drehbarer Wickelgriff - Komfortabler Tragegriff
Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | Maximale Eingangsleistung | 3000 W | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 4 AC-Ausgänge | Merkmale | Kabellänge | 50 m | | Unterstützte Positionierung | Draußen | | Spritzwasserschutz | Ja | | Schutzfunktion | Spritzwassergeschützt | | Anzahl der Kerne | 3 | | Kerngröße | 1.5 mm² | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | Technische Details | Kabeltyp | H05VV-F |
|
| | |
| | | |
| |