Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opticon OPH-3001 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opticon OPH-3001 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Opticon OPH-3001 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Opticon OPH-3001 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Opticon OPH-3001 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Opticon OPH-3001 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66642189
Hersteller:
     Opticon
Herst.-Nr.:
     13656
EAN/GTIN:
     0025725379798
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
40 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
156 g
Breite
58.2 mm
Tiefe
23.8 mm
Höhe
180.8 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schlüsselanzahl
22 Schlüssel
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD/TFT
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Speicherkapazität
128, 4 MB
RAM-Kapazität
4 MB
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, JIS-C-6802 Class 2, IEC 60825-1 Class 2, FDA CDRH Class II, EN55022, EN55024
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar Expanded, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, S-Code, Telepen, Trioptic
2D (Matrix
Verbundstoffcodes, MicroPDF417, PDF417
Lesegeschwindigketi (max)
100 Auslesungen/Sekunde
Neigungslesewinkel
-25 - 0 °
Steigungslesewinkel
0 - 25 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 251,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,80*
€ 298,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.