Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Connect4C 4-IN-1 USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Connect4C 4-IN-1 USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Akasa Connect4C 4-IN-1 USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Akasa Connect4C 4-IN-1 USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66556325
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-HB-19BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Weitere Informationen:
Design
Kabelfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
18 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Hot-Swap
Ja
Kabellänge
0.17 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.