Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 140.5252-E Hammer Vorschlaghammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 140.5252-E Hammer Vorschlaghammer Schwarz
KS Tools 140.5252-E Hammer Vorschlaghammer Schwarz
KS Tools 140.5252-E Hammer Vorschlaghammer Schwarz
KS Tools 140.5252-E Hammer Vorschlaghammer Schwarz
KS Tools 140.5252-E Hammer Vorschlaghammer Schwarz
KS Tools 140.5252-E Hammer Vorschlaghammer Schwarz
KS Tools 140.5252-E Hammer Vorschlaghammer Schwarz
KS Tools 140.5252-E Hammer Vorschlaghammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66143007
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.5252-E
EAN/GTIN:
     4042146247181
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vorschlaghammer
Kopfmaterial
Polyurethan (PU)
Materiallgriff
Glasfaser
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
270 mm
Gewicht
600 g
Kopfgewicht
226 g
Kopfdurchmesser
42 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.