Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KFC-S1766 Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kenwood KFC-S1766 Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W
Kenwood KFC-S1766 Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W
Artikel-Nr.:
     752-366571
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KFC-S1766
EAN/GTIN:
     0019048222848
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Kopfhörer-Empfindlichkeit
89 dB
Eingangsfrequenz
35 - 22000 Hz
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
300 W
Bemessungsleistung
30 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
89 dB
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
44.2 mm
Breite
176 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
602 g
Durchmesser Montageloch
142 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,08*
€ 32,85*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 26,24*
€ 35,60*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,45*
€ 39,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,40*
€ 48,83*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 36,12*
€ 49,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.