Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KFC-S6966 Autolautsprecher Oval 3-Wege 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kenwood KFC-S6966 Autolautsprecher Oval 3-Wege 400 W
Kenwood KFC-S6966 Autolautsprecher Oval 3-Wege 400 W
Artikel-Nr.:
     615IT-X665171
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KFC-S6966
EAN/GTIN:
     0019048223111
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Oval
Magnettyp
Ferrit
Eingangsfrequenz
35 - 20000 Hz
Audio
Lautsprechertyp
3-Wege
Spitzenstrom
400 W
Bemessungsleistung
45 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
91 dB
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
76.8 mm
Breite
268 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
193 mm
Gewicht
908 g
Durchmesser Montageloch
224 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,10*
€ 50,81*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,94*
€ 72,80*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 63,00*
€ 82,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.