Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Blau
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Blau
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Blau
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Blau
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Blau
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Blau
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Blau
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Blau
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Blau
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Blau
Rivacase 8231 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65860286
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     8231-BLU
EAN/GTIN:
     6901816082317
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Macbook Pro 15"
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15" blau, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.