Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DSX-A310KIT Schwarz, Rot 220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony DSX-A310KIT Schwarz, Rot 220 W
Sony DSX-A310KIT Schwarz, Rot 220 W
Sony DSX-A310KIT Schwarz, Rot 220 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65845176
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSXA310KIT
EAN/GTIN:
     5013493347168
Suchbegriffe:
Autoradio
DAB Antenne
Radio
Radio-Antenne
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC,FLAC,MP3,WMA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ausgangsleistung
220 W
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
55 W
iPod-ready
Ja
Frequenzbereich
20 - 15000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
75 dB
Impedanz
4 Ohm
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android,iOS
iPod Direktsteuerung
Ja
iPod Konnektivität
Ja
Bass-Justage
Ja
Hochpassfilter
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
10
Equalizer anpassbar
Ja
Entfernbare Frontabdeckung
Ja
Integrierte Uhr
Ja
RDS
EON
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anpassbare Farbe
Ja
Anzeigebeleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Weiß
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB,DAB+,FM,LW,MW
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Radio Data System (RDS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
700 g
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
ISO Stecker
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Port-Position
Vorderseite
AUX-Eingang
Ja
Pre-Out-Anschluss
Ja
Subwoofer-Out
Ja
Weitere Suchbegriffe: autoradio sony, autoradio, 1din autoradio
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5042648
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.