Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KFC-S1366 Autolautsprecher Rund 2-Wege 260 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kenwood KFC-S1366 Autolautsprecher Rund 2-Wege 260 W
Kenwood KFC-S1366 Autolautsprecher Rund 2-Wege 260 W
Artikel-Nr.:
     752-366550
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KFC-S1366
EAN/GTIN:
     0019048222954
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Kopfhörer-Empfindlichkeit
89 dB
Eingangsfrequenz
45 - 22000 Hz
Subwoofer
Subwoofer-Lautsprechermembranmaterial
Polypropylen
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
260 W
Bemessungsleistung
30 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
89 dB
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
43.7 mm
Breite
157 mm
Tiefe
65.7 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
475 g
Durchmesser Montageloch
114 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,43*
€ 31,06*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 23,02*
€ 31,73*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,21*
€ 44,44*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 33,69*
€ 45,70*
6 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 55,04*
€ 72,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.