Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xlyne 177562-2 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
xlyne 177562-2 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
xlyne 177562-2 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
xlyne 177562-2 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
xlyne 177562-2 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
xlyne 177562-2 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65830128
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     177562-2
EAN/GTIN:
     4002903022444
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit diesem USB Key drehen Sie jetzt richtig auf. Leicht in der Handhabung, unabhängig
von einer zusätzlichen Stromversorgung und mit der genial einfachen Drehschutzvorrichtung
ist der XLYNE SWG USB Stick ein zuverlässiger Speicherort für Ihre Daten. Für PCs, Laptops,
Netbooks, DVD und Blu-ray Player, TV Receiver, kurzum alles mit einem USB 2.0 Slot.

Der USB Drive Swing SWG 16 GB im edlen schwarzen Hochglanzgehäuse macht sich an jedem
USB-Port einfach gut. Der kombinierte sportliche Bügel aus Edelstahl zum Schutz des USB-Ports
rundet das Design optisch ab. Swingen Sie den Swing-Bügel zur Seite und speichern Sie los.
Nach Beendigung Ihres Speichervorganges swingen Sie den Bügel in die Ausgangsstellung
zurück – bleiben Sie in Schwung, Ihr USB Drive ist es schließlich auch.

Da die Stromversorgung bei Ihrem USB Drive 2.0 SWG wird über den USB Port sichergestellt mit
einem Standard USB Port ist der Swing USB Key von XLYNE sofort und jederzeit einsatzbereit.
Anschließen und losspeichern.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2.5 MB/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 161,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.