Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xlyne ALU USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
xlyne ALU USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
xlyne ALU USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
xlyne ALU USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
xlyne ALU USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
xlyne ALU USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     314-211536
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     177555-2
EAN/GTIN:
     4002903022376
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Im eleganten Premiumgehäuse. So kommt die XLYNE ALU Design Edition daher: Klein und leicht, schnell und zuverlässig zugleich schick und robust geschützt. Der hochwertige Datenspeicherstick beeindruckt mit bester Verarbeitungsqualität und starker Performance. Leicht in der Handhabung, unabhängig von einer zusätzlichen Stromversorgung und
bestens geschützt durch sein Alugehäuse ist der XLYNE ALU USB Stick ein sicherer Ort für Ihre Daten. Für PCs, Laptops, Netbooks, DVD und Blu-Ray Player, TV Receiver, kurzum alles mit einem USB 2.0 Slot.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
7 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Kapazität
4 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2.5 MB/s
Plug
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 3,58*
€ 5,83*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 6,50*
6 Tage
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,87*
€ 27,82*
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.