Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Fine Art Cotton Textured Natural A2 25 Sheets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Fine Art Cotton Textured Natural A2 25 Sheets
Epson Fine Art Cotton Textured Natural A2 25 Sheets
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65506024
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S450283
EAN/GTIN:
     8715946661346
Suchbegriffe:
Baumwollpapier
Digital Fine Art
Fine Art Paper
Inkjetleinwand
Archivierbarkeit
Das Fine Art Paper aus veredelter Baumwolle besteht aus hochwertigen Rohmaterialien, die hervorragende Archivierungseigenschaften garantieren. Das natürliche Weiß dieses Papiers, das keine optischen Aufheller enthält, eignet sich insbesondere für die Konservierungsstandards in Museen.

Einzigartige Farben und Details
Lassen Sie Ihre Fotos und Kunstdrucke auf dem hochwertigen Textured Fine Art Paper mit satten Farben und tiefen Schwarztönen erstrahlen. Die verwendete Beschichtungstechnologie wurde speziell auf unsere Ultrachrome Tinten abgestimmt. Zusammen ermöglicht das Ihnen den größtmöglichen darstellbaren Farbraum mit unseren Tinten.

Eine komplette Lösung
Wie erzielen Sie die besten Ergebnisse mit möglichst wenig Aufwand? Indem Sie Produkte wählen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Genießen Sie das sichere Gefühl, Papiere, Tinten, Druckköpfe und Software zu verwenden, die auf ein Optimum hin entwickelt und getestet wurden.

Schnelle und reibungslose Einrichtung
Unsere Papiere sind in den Druckertreibern der Epson SureColor SC-P-Serie integriert, so dass alle Einstellungen für ein reibungsloses Drucken sofort zur Verfügung stehen.

Oberflächen nach Ihren Bedürfnissen
Wie immer Ihr Projekt auch aussehen mag, unser Fine Art Paper bieten eine geeignete Oberfläche: Smooth Bright, Smooth Natural, Textured Bright oder Textured Natural.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946661995
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
420 mm
Bogenlänge
594 mm
Rollenbreite
420 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
25 Blätter
Mediengewicht
300 g/m²
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Oberflächenbeschaffenheit
Texturiert
Druckmedien - Stärke
515 µm
Oberflächentyp
Matt
Drucktyp
Tintenstrahl
Format
A2
Printmedien - Glanzniveau
86
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
435 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
2620 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.344,83*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.101,47*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.234,12*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.540,89*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.101,27*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.647,07*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.264,88*
Zubehör
Epson
C11CJ50301A0
ab € 4.715,85*
Zubehör
Epson
C11CH37401BM
ab € 944,40*
Zubehör
Epson
C11CH37401BR
ab € 940,39*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.779,57*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.790,29*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.477,95*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.891,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.