Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiotec Soldi Smart Plus Falschgeld-Detektor Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ratiotec Soldi Smart Plus Falschgeld-Detektor Schwarz, Grau
ratiotec Soldi Smart Plus Falschgeld-Detektor Schwarz, Grau
ratiotec Soldi Smart Plus Falschgeld-Detektor Schwarz, Grau
ratiotec Soldi Smart Plus Falschgeld-Detektor Schwarz, Grau
ratiotec Soldi Smart Plus Falschgeld-Detektor Schwarz, Grau
ratiotec Soldi Smart Plus Falschgeld-Detektor Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65499409
Hersteller:
     ratiotec
Herst.-Nr.:
     00064485
EAN/GTIN:
     4260114694298
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Währungen
Multi-Währung
Abfragung Type
Infrarot (IR), Magnetisch
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebautes Display
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ergonomie
Tragbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Energie
Energiequelle
DC / Batterie
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ratiotec
79019
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.