Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1000336 Deckenbeleuchtung Edelstahl E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1000336 Deckenbeleuchtung Edelstahl E27
SLV 1000336 Deckenbeleuchtung Edelstahl E27
SLV 1000336 Deckenbeleuchtung Edelstahl E27
SLV 1000336 Deckenbeleuchtung Edelstahl E27
SLV 1000336 Deckenbeleuchtung Edelstahl E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65472947
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Wandanbauleuchte der SQUARE Serie besteht aus Edelstahl 304 und einem opalen Acryl Quader welcher das Leuchtmittel beinhaltet. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Die SQUARE Serie beinhaltet des Weiteren Decken- und Standleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Balkon, Eingang, Garage, Garten, Terrasse, Restaurant
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Technische Details
Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 Hz
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
1269 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
20 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Arbeitsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,05*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.